Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K 4 gn Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
(H)07V-K 4 gn Ri.100 Aderltg feindrähtig
(H)07V-K 4 gn Ri.100 Aderltg feindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517A-45657699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     (H)07V-K 4 gn Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.

(H)07V-K 4 gn Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
4,15 mm
Verarbeitungstemperatur:
5..70 °C
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6108*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7908*
€ 0,94105
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7808*
€ 0,92915
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7508*
€ 0,89345
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7308*
€ 0,86965
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,6108*
€ 0,72685
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.