Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 6x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YR 6x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung
YR 6x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-45661189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YR 6x0,8 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 100m
klingeldraht

YR 6x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung

Aufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
6
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9038*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1638*
€ 1,38492
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1538*
€ 1,37302
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1138*
€ 1,32542
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0538*
€ 1,25402
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,9038*
€ 1,07552
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.