Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 5x 2,5 S Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YSLY-JZ 5x 2,5 S Steuerleitung
YSLY-JZ 5x 2,5 S Steuerleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-45685363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YSLY-JZ 5x2,5 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ

YSLY-JZ 5x 2,5 S Steuerleitung

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung,für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 5x6, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.