Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV5-F 12G 0,75 Tr.500 Steuerltg genormt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VV5-F 12G 0,75 Tr.500 Steuerltg genormt
H05VV5-F 12G 0,75 Tr.500 Steuerltg genormt
Artikel-Nr.:
     3517A-45687127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV5-F 12G0,75 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

H05VV5-F 12G 0,75 Tr.500 Steuerltg genormt

Nach VDE 0281. Als Steuer- und Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern. Die Leitung ist nach VDE 0207 und VDE 0473 auf absolute Ölbeständigkeit geprüft. Auch gegen verschiedene chemische Verbindungen geschützt. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.