Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 3x 1 Ri. 50 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YSLY-JZ 3x 1 Ri. 50 Steuerleitung
YSLY-JZ 3x 1 Ri. 50 Steuerleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-45687867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YSLY-JZ 3x1 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ

YSLY-JZ 3x 1 Ri. 50 Steuerleitung

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung,für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 3x1, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,623*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100746
ab € 63,92*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.