| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45760512 Herst.-Nr.: C20WM EAN/GTIN: 3606482186064 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Auslöser Leistungsschalter C20WM Micrologic 2.0 ist ein elektronisches Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern der Baureihe ComPacT NS630b bis NS3200 zum Einsatz kommt. Das Auslösegerät verfügt über einen Basisschutz und ist für den Schutz von Stromkreisen und Lasten ausgelegt. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen einstellbaren unverzögerten Schutz gegen Kurzschlussströme. Weitere Informationen: | | Ausführung des Motorschutzes: | elektronischer Auslöser | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1600 A | Bemessungsschaltstrom: | 1600 A | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 252..1600 A | Kurzschlussauslöserfunktion: | unverzögert | Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser: | 378..16000 A | Mit Erdschlussschutzfunktion: | nein | Externe Stromversorgung erforderlich: | nein | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 590,98* | € 693,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 594,74* | € 699,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|