Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR-Aufteilkappe 3-Finger AK 3 35-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT SR-Aufteilkappe 3-Finger AK 3 35-120 f.3x35 bis 3x120 800310
GT SR-Aufteilkappe 3-Finger AK 3 35-120 f.3x35 bis 3x120 800310
Artikel-Nr.:
     3517A-45851231
Hersteller:
     FILOform
Herst.-Nr.:
     800310
EAN/GTIN:
     4022589003513

SR-Aufteilkappe 3-Finger AK 3 35-120

Aufteilkappen zum Abdichten von kunststoff- und papierisolierten Kabeln im Innenraum und Freiluft
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
35..120 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
53 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
160 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
25 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8 mm
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,20*
€ 17,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,11*
€ 17,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 20,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.