Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung M12x1,5 50.612M/V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MS-Kabelverschraubung M12x1,5 50.612M/V
Artikel-Nr.:
     3517A-45854210
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.612 M/V
EAN/GTIN:
     4024092127809
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen jacob
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing

MS-Kabelverschraubung M12x1,5 50.612M/V

montierter Verschlussstopfen, Einsatz als Reserve-Kabelverschraubung oder als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit, beim Transport und bei der Lagerung, grau, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,74*
€ 132,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,63*
€ 144,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,27*
€ 171,6813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,24*
€ 170,4556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,63*
€ 163,7797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,71*
€ 157,9249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,63*
€ 135,2197
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.