Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen 8161 D8 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45862591
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     240048
EAN/GTIN:
     4046827083105
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
blindstopfen

Stopfen 8161 D8 rt

Stopfen für Kabeleinführung, Typ: 8161, Durchmesser: Ø 8 mm, Werkstoff: Polyamid, Losgröße: 50 ST
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
ja
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 1,78*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,4722*
€ 1,9022*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,50*
€ 1,96*
2 Tage
167
1
€ 4,99*
ab € 1,40*
€ 2,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9022*
€ 2,26362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8522*
€ 2,20412
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4722*
€ 1,75192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.