Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic-Dose HWD 90 9462-94


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 9462-94 Elektrische Anschlussbox
Kaiser 9462-94 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     3517A-45866713
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9462-94
EAN/GTIN:
     4013456537125
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Electronic-Dose HWD 90 9462-94

Electronic-Dose HWD 90 (9462-94). Die Electronic-Dose HWD 90 erhält die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI30-EI120) und schafft Installationsraum für elektronische Schaltgeräte, Datendosen, Leitungen und Klemmen. Die Electronic-Dose ermöglicht die Belegung sowohl mit Leitungen als auch mit Installationsrohren bis M25. Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Anwendungsgebiet: Für elektronische Komponenten (KNX-Aktoren, Relais etc.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Doppel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
74 mm
Länge:
146 mm
Breite:
74 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,67*
€ 39,01*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,99*
€ 39,38*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,5867*
€ 39,9767*
5 Tage
57
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,70*
€ 40,32*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 31,37*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
78 61 125
ab € 12,00*
Ähnlich
Knipex
78 61 140
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.