| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45868630 Herst.-Nr.: 181305 EAN/GTIN: 8014212195159 |
| |
|
| | |
| Presskabelschuh 50qmm M10 verz. ICD5010BK für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Anschlusswinkel: | 180° (horizontal) | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Kennziffer: | 14 | Nennquerschnitt: | 50 mm² | Oberflächenschutz: | blank | Kennfarbe: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,38* | € 48,21* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,4225* | € 48,3225* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,445* | € 49,285* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,18675* | € 56,66675* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4552* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|