| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45868739 Herst.-Nr.: 180592 EAN/GTIN: 8014212190192 |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuh f.Leiter 10qmm M12 ICF1012 für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 12 | Anschlusswinkel: | 180° (horizontal) | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Mit Sichtloch: | nein | Leiter-Klasse: | verschiedene | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,00* | € 24,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,18* | € 25,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,14* | € 26,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 19,085* | € 27,095* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,64* | € 27,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|