Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PTFE-Folie 9mm x33m x0,1mm, br ET609x33


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierband PTFE-Folie 9mm x33m x0,1mm, br ET609x33
Isolierband PTFE-Folie 9mm x33m x0,1mm, br ET609x33
Artikel-Nr.:
     3517A-45870772
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100091685
EAN/GTIN:
     4054596153899
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband

Isolierband PTFE-Folie 9mm x33m x0,1mm, br ET609x33

Das 3M PTFE-Isolierband 60 verfügt über einen wärmehärtbaren Silikonklebstoff, der eine optimale Haftung bietet. Dieses PTFE-Klebeband eignet sich über einen weiten Temperaturbereich für Anwendungen, bei denen es auf eine minimale Schrumpfung ankommt. UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform.
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Farbe:
sonstige
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.096,22188*
€ 1.216,592*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.110,1402*
€ 1.240,06038*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.142,74004*
€ 1.270,54018*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.200,30014*
€ 1.354,01006*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.240,06038*
€ 1.475,67185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.228,65028*
€ 1.462,09383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.182,05022*
€ 1.406,63976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.150,88038*
€ 1.369,54765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.110,1402*
€ 1.321,06684
pro Packung
1 Packung enthält 26 Stück (ab € 42,6977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.