Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiluftendverschluss 12kV 1-Leiter CAE-F/12kV/150-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELL C-Endverschluss CAE-F 12kV 150-400 CAE-F/12KV/150-400
CELL C-Endverschluss CAE-F 12kV 150-400 CAE-F/12KV/150-400
Artikel-Nr.:
     3517A-45873309
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     199185
EAN/GTIN:
     4010311054735
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Freiluftendverschluss 12kV 1-Leiter CAE-F/12kV/150-400

1-Leiter-Freiluft-Silikon-Aufschiebeendverschluss geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen. Geeignet für Presskabelschuhe. Anwendungsgebiete: Freiluft. Eigenschaften: Großer Querschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten, sofort betriebsbereit.
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
1
Geeignet für Innenräume:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art des Endverschlusses:
Kaltschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Nennquerschnitt:
150..400 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 233,37*
€ 5,95*
ab € 192,37*
€ 233,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,49*
€ 246,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 210,61*
€ 256,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,53*
€ 261,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.