Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh-KB50-6R- DIN-46234 63204445


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 50 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204445
Unisolierter Ringkabelschuh, 50 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204445
Artikel-Nr.:
     3517A-45878594
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204445
EAN/GTIN:
     4044773461619
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh m6

Kabelschuh-KB50-6R- DIN-46234 63204445

Kabelschuh CABLE LUGS KB50-6R DIN 46234
Kabelschuh
Passender Crimpeinsatz:
Für Querschnitt (min./max.): 50mm² - 50mm²
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau
Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
Schienenfahrzeuge und Omnibusse
Nutzen: Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,75*
€ 94,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,19*
€ 94,58*
Frei Haus
ab € 113,68*
€ 147,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,47*
€ 112,4193
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,98*
€ 110,6462
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,59*
€ 107,8021
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,13*
€ 102,4947
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,75*
€ 87,7625
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.