Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Pg36 26-35 AD=45 1700.36.45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-45883182
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1700.36.45
EAN/GTIN:
     7611614144092
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

Schlauchverschraubung Ms Pg36 26-35 AD=45 1700.36.45

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1700.36.45).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 54,9899*
€ 64,6599*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 63,335*
€ 76,365*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 76,365*
€ 90,87435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,235*
€ 90,71965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,635*
€ 85,24565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,375*
€ 81,36625
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 63,335*
€ 75,36865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 763,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.