Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Elektro-Isolierband 165WH1E Temflex165 weiß15X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Elektro-Isolierband 165WH1E Temflex165 weiß15X10
PVC Elektro-Isolierband 165WH1E Temflex165 weiß15X10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45884243
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100184731
EAN/GTIN:
     4054596613829
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

PVC Elektro-Isolierband 165WH1E Temflex165 weiß15X10

Verwenden Sie 3M Temflex 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
10 m
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
290
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,77*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,81*
4 Tage
390
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,83*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,83*
1 Tag
133
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,59*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,54* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.