Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontteil FT68R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontteil, grau, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, für LED, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Frontteil, grau, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, für LED, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517A-45888980
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98206801
EAN/GTIN:
     4013902607839
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Frontteil FT68R

Frontteil, zur Verwendung in Kombination mit IBTLED 1-O Einbaugehäuse im Ortbeton, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Innendurchmesser 68mm, Durchmesser äußerer Blendenrand mind. 74mm, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung
Abmessungen: 145 x 145 x 27mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Frontteil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 5,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 5,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,25*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.