Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsträger- Bohrschablonen-Set P001S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsträger- Bohrschablonen-Set P001S
Artikel-Nr.:
     3517A-45891138
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P001S
EAN/GTIN:
     4260182067130

Leitungsträger- Bohrschablonen-Set P001S

Das Set besteht aus: 550 x Leitungsträger inkl. Klebescheibe (P001) und 1 x Bohrschablone für Hohlwanddose (P102).
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
6
Mit Dübel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 536,07*
€ 629,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 537,04*
€ 629,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,86*
€ 749,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,96*
€ 730,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,74*
€ 706,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,80*
€ 684,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,04*
€ 639,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.