Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenklemmleiste 324-HDS/12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenklemmleiste 324-HDS/12
Buchsenklemmleiste 324-HDS/12
Artikel-Nr.:
     3517A-45901253
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     42.823.012
EAN/GTIN:
     k.A.

Buchsenklemmleiste 324-HDS/12

Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
324 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,47*
€ 176,33*
Frei Haus
ab € 146,02*
€ 183,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,33*
€ 209,8327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,32*
€ 207,4408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,16*
€ 197,7304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,15*
€ 188,1985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,47*
€ 167,1593
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.