Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene TS 35X7.5/LL1M/ST/ZN


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene TS 35X7.5/LL1M/ST/ZN
Artikel-Nr.:
     3517A-45909039
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0514510000
EAN/GTIN:
     4008190116620

Tragschiene TS 35X7.5/LL1M/ST/ZN

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,81*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 6,96609*
Zubehör
Weidmüller
0295900000
ab € 0,25556*
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,893*
Zubehör
Weidmüller
0646260000
ab € 1,7055*
Zubehör
Weidmüller
0494920000
ab € 1,81588*
Zubehör
Weidmüller
1283470000
ab € 0,37385*
Zubehör
Weidmüller
1286600000
ab € 1,49971*
Zubehör
Weidmüller
0101700000
ab € 1,52895*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1068700000
ab € 3,57*
Zubehör
Weidmüller
1715970000
ab € 47,935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.