| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45911866 Herst.-Nr.: KU 6040 E3 EAN/GTIN: 4013339892136 |
| |
|
| | |
| Kopfplatte KU 6040 E3 Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem, zweiseitig durchgehend gelochtem C-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl. für Profil : U 6040/... E3 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm zweiseitige Profillochung, einreihig : 13 x Ø 25 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 106 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 30,97* | € 41,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 54,05* | € 70,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,39* | € 87,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,87* | € 89,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,38* | € 93,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|