Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45915295 Herst.-Nr.: 1051032:0061 EAN/GTIN: 4017918513245 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ZB 6,L #1051032:0061 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 61, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 6,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,98* | € 8,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,055* | € 8,784* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,23* | € 8,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,3066* | € 9,0166* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,4812* | € 9,2612* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,623* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|