Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte Abteilungs-, 2mmm ATP-URTK/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennplatte Abteilungs-, 2mmm ATP-URTK/SP
Trennplatte Abteilungs-, 2mmm ATP-URTK/SP
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45915665
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0311139
EAN/GTIN:
     4017918001322
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Trennplatte Abteilungs-, 2mmm ATP-URTK/SP

Abteilungstrennplatte, Länge: 99 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 64 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2,05 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,231*
€ 1,701*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,24495*
€ 1,71495*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,72*
7 Tage
50
10
€ 6,99*
ab € 1,2773*
€ 1,7759*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,701*
€ 2,02419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,561*
€ 1,85759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,231*
€ 1,46489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.