Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung M32x1,5 50.632 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Kabelverschraubung M32x1,5 50.632 M
MS-Kabelverschraubung M32x1,5 50.632 M
Artikel-Nr.:
     3517A-45918633
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.632 M
EAN/GTIN:
     4024092025846
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
jacob kabelverschraubung m32 messin...

MS-Kabelverschraubung M32x1,5 50.632 M

integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, mit Viton-Dichtring und Viton O-Ring auf Anfrage, *IP69K geprüft für M12 - M25, M50, M63, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
34 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..20 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,46*
€ 4,99*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3808*
€ 4,9959*
4 Tage
192
1
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 5,1197*
1
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 6,12*
25
€ 5,95*
ab € 6,47962*
€ 7,54962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2086042
ab € 8,4012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.