Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilmutter SPRCM10S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilmutter SPRCM10S6
Profilmutter SPRCM10S6
Artikel-Nr.:
     3517A-45920946
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     315230
EAN/GTIN:
     8711893152340
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern

Profilmutter SPRCM10S6

Mutter mit kurzer Feder, die in eine Montageschiene Typ C eingesetzt wird und Verbindungen mit Schrauben ermöglicht. Für niedrige Montageschiene, Edelstahl 316, M10.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m10, einlegemutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 12,48423*
€ 13,11423*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 12,5199*
€ 13,1999*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 12,5439*
€ 13,2239*
100
Frei Haus
ab € 12,6442*
€ 13,3242*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 12,8744*
€ 13,5844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,1999*
€ 15,70788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,1299*
€ 15,62458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,7999*
€ 15,23188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,5999*
€ 14,99388
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 12,5199*
€ 14,89868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.319,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.