Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 330x10mm sw YRL-10-330-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-45921313
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0066
EAN/GTIN:
     5414363125099
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
kabelbinder
kabelbinder edelstahl

Edelstahlkabelbinder 330x10mm sw YRL-10-330-BC

Der wiederlösbare Ty-Met Edelstahlkabelbinder in beschichteter Ausführung hat eine besondere Befestigungsschlaufe, die es ermöglicht, Binder wieder zu lösen und dadurch wieder zu verwenden. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
10 mm
Bandlänge:
330 mm
Banddicke:
0,59999999 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,721*
€ 132,861*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 111,15*
€ 138,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,31*
€ 141,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,76*
€ 143,53*
Frei Haus
ab € 115,85*
€ 144,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,89*
€ 165,2791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,42*
€ 163,5298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,63*
€ 156,6397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,86*
€ 152,1534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,15*
€ 132,2685
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.