| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45922377 Herst.-Nr.: VM-03 EAN/GTIN: 4013339744886 |
| |
|
| | |
| Flanschbefestigung VM-03 E-Klips, Klemmbügel 45°, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste 45° abgewinkelte Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1 - 3 mm Anschlussbefestigungsloch : Ø 6,5 mm mittiger Abstand zur Oberkante Aufschlagwinkel A : 48 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Kette | Geeignet für Flanschstärke: | 0,5..3 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Bruchlast: | 450 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,405* | € 1,745* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,4619* | € 1,8119* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,59424* | € 1,96424* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 1,6454* | € 2,0154* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4132* | € 2,1832* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 174,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|