Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstein Abox 160 KLS-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstein Abox 160 KLS-16
Klemmstein Abox 160 KLS-16
Artikel-Nr.:
     3517A-45927661
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84001601
EAN/GTIN:
     4013902110261
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Klemmstein Abox 160 KLS-16

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-16mm²
Abmessungen: 170 x 120 x 20mm
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4..25 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,77*
€ 9,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,19*
€ 13,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 13,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.