Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdeckel f. 9197-, 1297- 1097-93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     3517A-45928614
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1097-93
EAN/GTIN:
     4013456140905
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Unterputzverteiler
blinddeckel

Ersatzdeckel f. 9197-, 1297- 1097-93

Abschlussdeckel (1097-93). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
Weitere Informationen:
Länge:
238 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
235 mm
Breite:
208 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
208 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,083*
€ 12,333*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,45282*
€ 13,55282*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,68*
€ 13,89*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,89*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.