Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY23M-8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0102 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0102 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3517A-45929389
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0102
EAN/GTIN:
     5414363061779
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder TY23M-8

Der graue Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,29999999 mm
Bandlänge:
92 mm
Banddicke:
0,8 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,57*
€ 30,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,40*
€ 31,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,35*
€ 31,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,52*
€ 32,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,34*
€ 32,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.