Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktülle EST 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-45930223
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062553
EAN/GTIN:
     4007685026574
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

Stecktülle EST 25

Stecktülle für metrische Bohrungen zum Verschliessen von Bohrungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
0 mm
Für Wandstärke:
2..9,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2307*
€ 0,3263*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3291*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2557*
€ 0,3557*
100
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3703*
2 Tage
64
7
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.