| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45934059 Herst.-Nr.: BO 8,0x20 EAN/GTIN: 4050366079734 |
| |
|
| | |
| UNI Verschlußbolzen BO 8,0x20 Verschlussbolzen für nicht belegte Bohrungen eines Mehrfach-Dichteinsatzes, PVDF, Schwarz, Temperaturbereich: 40 °C bis 150 °C, Ø 8 mm, L 20 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Einsatztemperatur: | -40..150 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3139* | € 0,4339* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3449* | € 0,4749* | | | | | 32 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,3991* | € 0,5491* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,2976* | € 0,5519* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,2977* | € 0,552* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|