Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung E 153 g PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung E 153 g PG16
Artikel-Nr.:
     3517A-45934176
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     E 153g
EAN/GTIN:
     4050366056629

Dichtung E 153 g PG16

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5806*
€ 0,7491*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5999*
€ 0,7699*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7699*
€ 0,91618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7599*
€ 0,90428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7399*
€ 0,88048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6999*
€ 0,83288
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.