Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung Vollmetrisch V-TEC VM50 SGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung Vollmetrisch V-TEC VM50 SGR
Verschraubung Vollmetrisch V-TEC VM50 SGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45936760
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022855
EAN/GTIN:
     4012195533054
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Verschraubung Vollmetrisch V-TEC VM50 SGR

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
54 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23..35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
72
5
€ 6,99*
ab € 3,0291*
€ 4,2941*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,1905*
€ 4,4705*
4 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 3,0292*
€ 4,5142*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,52*
5
€ 5,95*
ab € 3,36316*
€ 4,70316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,72142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.