Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-ST-PG-21-RAL 7001-SGY ST Pg21 R7001 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-ST-PG-21-RAL 7001-SGY ST Pg21 R7001 SGY
SKINTOP-ST-PG-21-RAL 7001-SGY ST Pg21 R7001 SGY
Artikel-Nr.:
     3517A-45939550
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015050
EAN/GTIN:
     4044773163100
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung lapp kabel

SKINTOP-ST-PG-21-RAL 7001-SGY ST Pg21 R7001 SGY

Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 21 RAL 7001 SGY
Kabelverschraubung
PG 21
Klemmbereich (min./max.): 13 - 18 mm
Schlüsselweite 1: 33
silbergrau
IP 68 - 5 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
Photovoltaik
Maschinen- und Apparatebau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze)
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74042*
€ 0,97042*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7798*
€ 1,0298*
4 Tage
59
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,73775*
€ 1,13775*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,14*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7285*
€ 1,1466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019050
ab € 0,2382*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.