Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene 400x50x30mm MS5030P0400A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene 400x50x30mm MS5030P0400A4
Profilschiene 400x50x30mm MS5030P0400A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45941736
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1121280
EAN/GTIN:
     4012195906919
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene

Profilschiene 400x50x30mm MS5030P0400A4

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,45*
€ 88,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,97*
€ 92,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,89*
€ 94,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,26*
€ 95,14*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,39*
€ 95,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.