Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube VP 29-K54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube VP 29-K54
Verschlussschraube VP 29-K54
Artikel-Nr.:
     3517A-45952923
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0501160000
EAN/GTIN:
     4008190174361
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

Verschlussschraube VP 29-K54

Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
37 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
37 mm
Für Wandstärke:
7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5229*
€ 0,7629*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5236*
€ 0,7636*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5588*
€ 0,8188*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5662*
€ 0,8262*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5629*
€ 0,8368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7636*
€ 0,90868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6936*
€ 0,82538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6736*
€ 0,80158
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6536*
€ 0,77778
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.