Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkartenhalter SKH D32 LP 5/16 RH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckkartenhalter SKH D32 LP 5/16 RH2
Steckkartenhalter SKH D32 LP 5/16 RH2
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45955192
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0586761001
EAN/GTIN:
     4032248046270
Suchbegriffe:
Federleiste
Steckkartenblock
Steckkartenträger
Übergabebaustein

Steckkartenhalter SKH D32 LP 5/16 RH2

Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19"
-Karten.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, federleiste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,41*
€ 48,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,64*
€ 48,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,60*
€ 48,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,43*
€ 49,78*
€ 4,00*
ab € 38,59*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.