Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthalteklammer für FWK99260 L 5735 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45955390
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L5735VERZ
EAN/GTIN:
     4012740288088
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Installationskanal
Kabelkanal

Drahthalteklammer für FWK99260 L 5735 verz

Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 100x260mm verzinkt. Halteklammer für FWK Trennwände zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanälen.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
103 mm
Kanalbreite innen:
254 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 10,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,62*
€ 12,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 12,38*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,54*
€ 12,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.