Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch ws 25,4/12,7mm 0,45/0,5 HSB1000-9 (VE3,3m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUB PLG, flexibler HSB1000-9 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB1000-9
TUB PLG, flexibler HSB1000-9 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB1000-9
Artikel-Nr.:
     3517A-45960646
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0314
EAN/GTIN:
     5414363104056
Sicherheitsdatenblatt

Schrumpfschlauch ws 25,4/12,7mm 0,45/0,5 HSB1000-9 (VE3,3m)

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, weiss, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 3.3 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12,7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,9 mm
Länge:
3,3 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 13,028*
€ 13,028*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,7581*
€ 14,1539*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,7782*
€ 15,2482*
5
€ 5,95*
ab € 12,3218*
€ 15,7018*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,5791*
€ 16,3091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,028*
€ 15,50332
pro Stück
1 Stück enthält 3,3 Meter (€ 3,94788* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.