Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder RV 50.075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenverbinder RV 50.075
Stoßstellenverbinder RV 50.075
Artikel-Nr.:
     3517A-45966622
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RV 50.075
EAN/GTIN:
     4013339211609
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter

Stoßstellenverbinder RV 50.075

Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, für Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Mini-Kabelrinne : RL 50.075... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 72 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75 mm
Länge:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 7,51*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,17*
€ 7,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 8,12*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.