Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte KUGV 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte KUGV 50
Kopfplatte KUGV 50
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45967045
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KUGV 50
EAN/GTIN:
     4013339192106
Suchbegriffe:
Kopfplatte
U-Profilschiene
kopfplatte stahl
kopfplatte

Kopfplatte KUGV 50

Schraubkopfplatte, vertikal, Kopfplatte mit angeschweißter Anschlussplatte, zur Montage an schrägen Decken mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 30°, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Profil : U 50/... U 4530/... FL Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm Anschlussplattenlochung : Ø 14 mm und 13 mm x 60° mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 111 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 17,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 20,96*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,71*
€ 27,01*
10
€ 5,95*
ab € 26,92*
€ 32,67*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 28,95*
€ 38,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.