Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse Zwilling H10,0/26D R ZH SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse Zwilling H10,0/26D R ZH SV
Aderendhülse Zwilling H10,0/26D R ZH SV
Artikel-Nr.:
     3517A-45969854
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004710000
EAN/GTIN:
     4032248044221
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse Zwilling H10,0/26D R ZH SV

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 4,98*
ab € 0,2091*
€ 0,2791*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2074*
€ 0,2804*
74 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2137*
€ 0,2837*
100
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,29*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2256*
€ 0,2956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.