| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45971077 Herst.-Nr.: 4800.36 EAN/GTIN: 7611614172521 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubungswerkzg für SW 24-36 4800.36 Spezialwerkzeug für Kabelverschraubungen (4800.36). Weitere Informationen: | | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Biegeschutz: | nein | Mit Gegenmutter: | nein | Ausführung: | gerade | Mehrfach Dichteinsatz: | nein | Flachkabelverschraubung: | nein | Mit Zugentlastung: | ja | Art der Dichtung: | Dichtring | Teilbare Verschraubung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,07* | € 143,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,912* | € 144,332* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,19* | € 149,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,98* | € 161,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,269* | € 163,409* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|