Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,5x360 32040


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 3,5x360 32040
Kabelbinder 3,5x360 32040
Artikel-Nr.:
     3517A-45973001
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032040
EAN/GTIN:
     3245060320409
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 3,5x360 32040

Legrand Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 3,5 x 360 mm (Breite x Länge), für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..75 °C
Montagetemperatur:
-10..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 12,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,70*
€ 12,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,78*
€ 12,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 13,06*
€ 3,90*
ab € 9,96*
€ 14,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,30*
€ 13,447
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
032030
ab € 0,93*
Ähnlich
Legrand
032031
ab € 0,0223*
Ähnlich
Legrand
032032
ab € 0,0311*
Ähnlich
Legrand
032037
ab € 3,27*
Ähnlich
Legrand
032038
ab € 3,44*
Ähnlich
Legrand
032039
ab € 5,74*
Ähnlich
Legrand
032042
ab € 4,08*
Ähnlich
Legrand
032043
ab € 6,76*
Ähnlich
Legrand
032044
ab € 0,0863*
Ähnlich
Legrand
032047
ab € 0,1121*
Ähnlich
Legrand
032049
ab € 0,1619*
Ähnlich
Legrand
032050
ab € 0,4989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.