| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45976695 Herst.-Nr.: 3464067 EAN/GTIN: 4012195307334 |
| |
|
| | |
| Aufhängeöse galv.vz 2085 M6 G Aufhängeöse M6 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Breite: | 15 mm | Höhe: | 44,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,595* | € 161,795* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,15* | € 163,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,27* | € 173,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,17* | € 173,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,15* | € 179,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|