Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne GW 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45977305
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GW 12
EAN/GTIN:
     4013339105403
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
niedax gegenwanne 6-12

Gegenwanne GW 12

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : B ... BK ... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 6 - 12 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
6..12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne niedax, gegenwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
1
€ 5,90*
ab € 0,068*
€ 0,1073*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,071*
€ 0,1126*
2 Tage
13
1
€ 5,80*
ab € 0,0913*
€ 0,1448*
1 Tag
215
1
€ 4,99*
ab € 0,107*
€ 0,169*
2 Tage
125
1
€ 6,40*
ab € 0,11596*
€ 0,18396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1126*
€ 0,134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1035*
€ 0,1232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,1144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.