| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45977792 Herst.-Nr.: TPH 80 EAN/GTIN: 4013339459278 |
| |
|
| | |
| Profilhalter TPH 80 Trennprofilhalter, für die senkrechte Montage eines Trennsteges und zur Unterteilung des Innenraumes von Gerätekanälen und Leitungsschutzkanälen, einsetzbar in die Seitenteile der Gerätekanäle bzw. im Boden der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! für Gerätekanäle : GKU... / DKU... mit 80 mm Tiefe für Leitungsschutzkanäle : LLK. Weitere Informationen: | | Anwendung: | universal | Befestigungsart: | Boden (Unterseite) | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,86* | € 1,50* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 2,74* | € 3,84* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,46* | € 3,91* | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 4,05* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,79* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|