Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil P1 E2L15H2000PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil P1 E2L15H2000PG
Profil P1 E2L15H2000PG
Artikel-Nr.:
     3517A-45983650
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     585480
EAN/GTIN:
     3479775854809
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

Profil P1 E2L15H2000PG

C-Schiene 34 x 20 mm für Rahmen und Konstruktionen in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. C-Schiene Typ E2L, gelochter, verzinkter Stahl, 2 m, 34 mm x 20 mm x 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
20 mm
Schlitzbreite:
15 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 42,07*
€ 47,94*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 42,193*
€ 48,213*
10
Frei Haus
ab € 42,654*
€ 48,684*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 46,1313*
€ 52,4813*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 45,88*
€ 52,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,213*
€ 57,37347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,023*
€ 57,14737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,953*
€ 54,68407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,733*
€ 53,23227
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 42,193*
€ 50,20967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 482,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.